HAYABUSA
船極アジ・真鯛 ロングハリス50 ケイムラサバ皮 3本鈎
用途
使用鈎:イサキ 金
枝:50cm
全長(m)
3
本数
鈎:3本
内容量
1枚(1組)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80192396
SD-414
10-3
幹糸:4、鈎:10
3
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192405
SD-414
11-4
幹糸:5、鈎:11
4
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192414
SD-414
12-5
幹糸:6、鈎:12
5
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください