HAYABUSA
ヒラメ トリプル 替鈎 2セット
用途
使用鈎:上鈎 丸セイゴ 白/下鈎 トレブル 白
全長(m)
1.1
本数
鈎:2本
内容量
1枚(2組)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80194819
SD-193
17/8-6
下鈎:#8
上鈎:17
6
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194828
SD-193
18/6-7
下鈎:#6
上鈎:18
7
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194837
SD-193
18/6-8
下鈎:#6
上鈎:18
8
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください