HAYABUSA
海戦吹き流し ツイストスキンケイムラレインボー&から鈎 4.5m
用途
使用鈎:オキアミ専用 白
天秤仕掛け
全長(m)
4.5
本数
鈎:3本
内容量
1枚(2組)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80194119
SN-137
3-3
幹糸:3、鈎:3
3
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194128
SN-137
4-4
幹糸:4、鈎:4
4
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194137
SN-137
5-5
幹糸:5、鈎:5
5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください