HAYABUSA
実戦サビキ20 フラッシュフラッシャー
用途
使用鈎:新アジ 金
枝:20cm
全長(m)
2.8
本数
鈎:6本
内容量
1枚(1組)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80191924
SS-115
9-2
幹糸:4、鈎:9
2
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191940
SS-115
10-3
幹糸:5、鈎:10
3
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191949
SS-115
11-3.5
幹糸:5、鈎:11
3.5
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191958
SS-115
12-4
幹糸:6、鈎:12
4
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください