HAYABUSA
アコウ・キジハタ根魚仕掛 ケイムラ玉 2本鈎2セット
用途
使用鈎:強靭アコウ鈎
枝:50cm
全長(m)
1.5
本数
鈎:2本
内容量
1枚(2組)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80194460
SD-765
10-3
幹糸:5、鈎:10
3
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194469
SD-765
11-4
幹糸:6、鈎:11
4
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194478
SD-765
12-5
幹糸:7、鈎:12
5
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194487
SD-765
12-6
幹糸:8、鈎:12
6
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください