HAYABUSA
船極アジ・真鯛 サバ皮
用途
使用鈎:オキアミ専用 金
枝:40cm
全長(m)
8.8
本数
鈎:5本
内容量
1枚(1組)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80192326
SD-403
4-3
幹糸:4、鈎:4
3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192335
SD-403
5-4
幹糸:5、鈎:5
4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192344
SD-403
6-5
幹糸:6、鈎:6
5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192360
SD-403
6-6
幹糸:7、鈎:6
6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください