HAYABUSA
船極 のませ青物 2段鈎2セット
用途
使用鈎:JASTフック 白
枝:120cm
全長(m)
1.7
本数
鈎:2本
内容量
1枚(2組)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80194846
SD-197
#1-8
鈎:#1
幹糸:10、捨糸:5
8
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194855
SD-197
#1-10
鈎:#1
幹糸:12、捨糸:5
10
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194864
SD-197
#1/0-12
鈎:#1/0
幹糸:14、捨糸:6
12
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194880
SD-197
#1/0-14
鈎:#1/0
幹糸:16、捨糸:7
14
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194889
SD-197
#1/0-16
鈎:#1/0
幹糸:18、捨糸:7
16
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください