HAYABUSA
船極根魚五目 太ハリス胴突 2本鈎2セット
用途
大型根魚の引きにも耐える安心の太ハリス仕様!不意の大物にもしっかりと対応します。
根ズレによるラインブレイクを軽減させる「高感度フロロカーボンハリス」仕様。感度の良さと潮の流れにも負けないコシの強さでエサの踊りが違います。
使用鈎:伊勢尼太地 白
全長(m)
1.5
本数
鈎:2本
内容量
1枚(2組)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80194286
SD-770
11-6
幹糸:8、鈎:11
6
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194295
SD-770
12-8
幹糸:10、鈎:12
8
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194304
SD-770
13-10
幹糸:12、鈎:13
10
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください