HAYABUSA
ライトヒラメ スタンダード シングル 1セット
用途
使用鈎:チヌ 白
枝:75cm
種別
7/8-5
サイズ(号)
上鈎:7、下鈎:8、捨糸:3
本数
鈎:2本
適合ハリス(号)
5
内容量
1枚(1組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80192570
SD-187
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください