HAYABUSA
船極アジ・真鯛 スリットハゲ皮
用途
使用鈎:新アジ 金
枝:40cm
全長(m)
8.8
本数
鈎:5本
内容量
1枚(1組)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80192299
SD-400
12-4
幹糸:5、鈎:12
3
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192308
SD-400
13-5
幹糸:6、鈎:13
4
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192317
SD-400
14-6
幹糸:7、鈎:14
5
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください