HAYABUSA
根魚五目 胴突 2本鈎2セット
用途
使用鈎:丸セイゴ 白
枝:20cm
全長(m)
1
本数
鈎:2本
内容量
1枚(2組)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80194496
SD-766
12-2
幹糸:4、鈎:12
2
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194505
SD-766
12-3
幹糸:5、鈎:12
3
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194514
SD-766
13-4
幹糸:6、鈎:13
4
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194530
SD-766
13-5
幹糸:7、鈎:13
5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194539
SD-766
14-6
幹糸:8、鈎:14
6
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください