HAYABUSA
落し込み つくつくベイトパープル 6本鈎
用途
大物の強烈なパワーにもビクともしない喰わせ専用設計鈎「強靭イサキ鈎」を採用。
ナマめかしく生物的なキラメキと、パープルホロシートのフラッシングがベイトの食欲を刺激し「強烈なエサ付き」を実現。
鈎下向きパラシュート仕様。
幹糸とハリスの結束部に編み込み仕様の補強結びを採用。大物の強烈なパワーをしっかり受け止め、ハリス切れを防ぎます。
全長(m)
3.75
本数
鈎:6本
内容量
1枚(1組)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80192685
SS-439
8-8
幹糸:8、鈎:8
8
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192694
SS-439
10-10
幹糸:10、鈎:10
10
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192710
SS-439
10-12
幹糸:12、鈎:10
12
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192719
SS-439
11-14
幹糸:14、鈎:11
14
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192728
SS-439
11-16
幹糸:16、鈎:11
16
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192737
SS-439
13-18
幹糸:18、鈎:13
18
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192746
SS-439
13-20
幹糸:20、鈎:13
20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください