HAYABUSA
チダイ五目 胴突3本鈎
用途
使用鈎:チヌ 金
枝:10cm
全長(m)
1.1
本数
鈎:3本
内容量
1枚(2組)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80194216
SD-782
2-2
幹糸:3、鈎:2
2
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194225
SD-782
3-3
幹糸:4、鈎:3
3
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194234
SD-782
4-4
幹糸:5、鈎:4
4
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください