HAYABUSA
船サビキ アジ・イサキ レッド
用途
使用鈎:新アジ 金
枝:12cm
全長(m)
2.75
本数
鈎:6本
内容量
1枚(1組)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80192204
SS-300
8-2
幹糸:4、鈎:8
2
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192220
SS-300
9-2
幹糸:4、鈎:9
2
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192229
SS-300
10-3
幹糸:5、鈎:10
3
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192238
SS-300
11-3
幹糸:5、鈎:11
3
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192247
SS-300
12-4
幹糸:6、鈎:12
4
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192256
SS-300
13-4
幹糸:6、鈎:13
4
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください