かんたん船キスセット 天秤式 2本鈎

かんたん船キスセット 天秤式 2本鈎 - HAYABUSA
用途
はじめてでも大丈夫!面倒な仕掛をまるごとセットしました!
天秤1セット、仕掛け2セット
全長(m)0.8サイズ(号)幹糸:1.5、鈎:7本数鈎:2本適合ハリス(号)1.5内容量1枚(1組)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80193604SE-622M-15号オモリ:15号
オープン
669
736(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193620SE-622M-20号オモリ:20号
オープン
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする