HAYABUSA
ライトタックル 落し込み ケイムラ&ホロフラッシュ4本
用途
船はもちろん堤防でも扱える全長1.8mのショートロッド対応設計。
鈎と加工
アジ鈎の掛かりの良さはそのままに、線径を太くすることにより強度アップした「アジ喰わせ胴打」を採用。胴打加工によるフラッシングでベイトの食性を刺激します。
全長(m)
1.8
本数
鈎:4本
内容量
1枚(1組)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80193105
SS-428
6-5
幹糸:5、鈎:6
5
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193114
SS-428
6-6
幹糸:6、鈎:6
6
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193130
SS-428
7-8
幹糸:8、鈎:7
8
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193139
SS-428
8-10
幹糸:10、鈎:8
10
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください