HAYABUSA
ヒラメ 固定式トリプル 2本鈎2セット
用途
使用鈎:上鈎 丸セイゴ 白/下鈎 トレブル 白
枝:85cm
全長(m)
1.5
本数
鈎:2本
内容量
1枚(2組)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80194740
SD-191
17/8-6
下鈎:#8
上鈎:17、幹糸:7、捨糸:5
6
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194749
SD-191
18/6-7
下鈎:#6
上鈎:18、幹糸:8、捨糸:5
7
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194758
SD-191
18/6-8
下鈎:#6
上鈎:18、幹糸:10、捨糸:5
8
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194767
SD-191
20/4-10
下鈎:#4
上鈎:20、幹糸:12、捨糸:5
10
オープン
取扱い終了
返品不可
80194776
SD-191
20/4-12
下鈎:#4
上鈎:20、幹糸:14、捨糸:5
12
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください