HAYABUSA
実戦サビキ フラッシャー 6本鈎
用途
使用鈎:新アジ 金
本数
鈎:6本
内容量
1枚(1組)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80191748
SS-075
8-2
2.4
幹糸:4、鈎:8
2
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
80191757
SS-075
9-2
2.4
幹糸:4、鈎:9
2
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191766
SS-075
10-3
2.4
幹糸:5、鈎:10
3
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191775
SS-075
11-3
2.4
幹糸:5、鈎:11
3
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191784
SS-075
12-4
2.4
幹糸:6、鈎:12
4
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191800
SS-075
13-4
2.75
幹糸:6、鈎:13
4
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191809
SS-075
14-5
2.75
幹糸:7、鈎:14
5
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください