HAYABUSA
ヒラメ 喰わせ遊動シングル
用途
使用鈎:上鈎 丸セイゴ 白/下鈎:伊勢尼 白
枝:90cm
全長(m)
1.8
サイズ(号)
上鈎:17、下鈎:12、幹糸:8、捨糸:4
本数
鈎:2本
内容量
1枚(2組)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80194600
SD-152
17/12-6
6
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194609
SD-152
17/12-7
7
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください