HAYABUSA
喰わせサビキ 落し込みスペシャル ケイムラ&ホロフラッシュ 強靭イサキ6本
用途
大物の強烈なパワーにビクともしない!強靭イサキ鈎を使用した落し込み仕掛です。
全長3.75m&枝間55cm
全長が長いため幅広くベイトのタナを探ることができ、また、枝間が長いため鈎と鈎が干渉しにくく、魚が取り込みやすい。
鈎と加工
鈎はイサキ鈎の掛かりの良さは保持しつつ、線径を太軸化し更に強度を持たせた「強靭イサキ」を採用。胴打加工とホロシールによるフラッシングでベイトの食性を刺激します。しなやかに誘う白フラッシャーはベイトがイワシの場合に高い効果を発揮!
全長(m)
3.75
本数
鈎:6本
内容量
1枚(1組)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80192999
SS-426
8-6
幹糸:6、鈎:8
6
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193008
SS-426
8-8
幹糸:8、鈎:8
8
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193017
SS-426
10-10
幹糸:10、鈎:10
10
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193026
SS-426
10-12
幹糸:12、鈎:10
12
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193035
SS-426
11-14
幹糸:14、鈎:11
14
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193044
SS-426
11-16
幹糸:16、鈎:11
16
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193060
SS-426
13-18
幹糸:18、鈎:13
18
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください