HAYABUSA
実戦サビキ リアルアミエビ 6本鈎
用途
使用鈎:新アジ 赤
枝:14cm
全長(m)
2.75
本数
鈎:6本
内容量
1枚(1組)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80191608
SS-022
9-2
幹糸:4、鈎:9
9
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191617
SS-022
10-3
幹糸:5、鈎:10
10
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191626
SS-022
11-4
幹糸:6、鈎:11
11
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191635
SS-022
12-4
幹糸:6、鈎:12
12
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191644
SS-022
13-5
幹糸:7、鈎:13
13
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください