HAYABUSA
海戦吹き流し オーロラ緑スキン
用途
乗合船に最適な全長1.9mのショートスペック
濁り潮、深場に効果抜群のグリーンスキンを採用
使用鈎:オキアミ専用 金
天秤仕掛け
全長(m)
1.9
本数
鈎:3本
内容量
1枚(2組)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80193936
SN-121
2-1.7
幹糸:1.7、鈎:2
1.7
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
80193945
SN-121
3-2
幹糸:2、鈎:3
2
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193954
SN-121
3-3
幹糸:3、鈎:3
3
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください