HAYABUSA
カサゴ・イシモチ・ムラソイ 胴突2本鈎
用途
使用鈎:丸セイゴネムリ 白
枝:25cm
全長(m)
0.95
本数
鈎:2本
内容量
1枚(3組)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80195029
SD-781
12-2
幹糸:3、鈎:12
2
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80195038
SD-781
13-3
幹糸:4、鈎:13
3
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80195047
SD-781
14-3
幹糸:4、鈎:14
3
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください