HAYABUSA
喰わせサビキ タテ釣りスペシャル ホロフラッシュアピールMIX 6本鈎
用途
ホロシール直貼りの驚愕フラッシング仕様!
鈎と加工
アジ鈎の掛かりの良さはそのままに、線径を太くすることにより強度アップした「アジ喰わせ胴打」を採用。胴打ち加工部分に、ホロシールを直貼りすることで、あらゆる角度からの光を反射し魚にアピールします。
全長(m)
2.45
本数
鈎:6本
内容量
1枚(1組)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80192850
SS-423
6-5
幹糸:6、鈎:6
5
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192859
SS-423
7-6
幹糸:7、鈎:7
6
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192868
SS-423
7-8
幹糸:8、鈎:7
8
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192877
SS-423
8-10
幹糸:10、鈎:8
10
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください