HAYABUSA
瞬貫ヒラメ カタクチ用アシスト付 ラメ留
用途
使用鈎:瞬貫ヒラメ鈎
枝:80cm
全長(m)
1.35
本数
鈎:2本
内容量
1枚(1組)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80192624
SD-195
5/4-4
孫鈎:4、幹糸:7、捨糸:4、親鈎:5
4
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192640
SD-195
6/5-5
孫鈎:5、幹糸:7、捨糸:4、親鈎:6
5
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192649
SD-195
7/6-6
孫鈎:6、幹糸:7、捨糸:4、親鈎:7
6
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください