HAYABUSA
のませ ブリ・ハマチ 1本鈎2セット
用途
使用鈎:伊勢尼太地 白
枝:100cm
全長(m)
1.8
本数
鈎:1本
内容量
1枚(2組)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80194636
SD-174
12-8
幹糸:10、鈎:12
8
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194645
SD-174
13-10
幹糸:12、鈎:13
10
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194654
SD-174
13-12
幹糸:14、鈎:13
12
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194670
SD-174
14-14
幹糸:16、鈎:14
14
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194679
SD-174
14-16
幹糸:18、鈎:14
16
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください