HAYABUSA
瞬貫船太刀魚テンヤ 誘い速掛フッ素フック 50号
用途
水切れの良いヘッド形状と水平バランスが「誘い&速掛」を両立させる、ハヤブサ渾身の船太刀魚テンヤ。
船太刀魚テンヤは太刀魚を違和感なく誘うことと、喰いついた太刀魚を素早く掛けることが求められます。
誘い速掛テンヤは水切れが良く、上下の首振りアクションを得意とするヘッド形状が太刀魚を誘い、巧みな水平バランスと貫通性能を極限まで高めた瞬貫フックが素早いフッキングに繋げます。
タイプ
重さ:50号
内容量
1個(1組)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80191109
SW-415
#01 夜光
#01 夜光
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191118
SW-415
#02 ケイムラムラピン夜光ドット
#02 ケイムラムラピン夜光ドット
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191127
SW-415
#03 アカキン網目夜光
#03 アカキン網目夜光
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191136
SW-415
#04 メタリックイワシ
#04 メタリックイワシ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください