HAYABUSA
タテ釣りスペシャル キツネ太地胴打ホロフラッシュグリーン
用途
エサ付重視の「掛ける・喰わせる」に特化した、最適線径の専用設計鈎【キツネ太地胴打】を使用。
ギラつきすぎな絶妙な光沢でアピールするシルバーメッキに、アジなどの小魚に実績の高いホロフラッシュグリーンを直貼りした【シルバーメッキ&ホロフラッシュグリーン】仕様。
鈎下向きパラシュート仕様
幹糸とハリスの結束部に編み込み仕様の補強結びを採用。大物の強烈なパワーをしっかり受け止め、ハリス切れを防ぎます。
全長(m)
2.45
本数
鈎:6本
内容量
1枚(1組)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80192658
SS-438
10-8
幹糸:8、鈎:10
8
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192667
SS-438
10-10
幹糸:10、鈎:10
10
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192676
SS-438
10-12
幹糸:12、鈎:10
12
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください