HAYABUSA
深場五目 キンメ・ムツ 7本鈎
用途
使用鈎:ムツ 白
枝:60cm
全長(m)
10.1
本数
鈎:7本
内容量
1枚(1組)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80192484
SD-830
16-7
幹糸:10、鈎:16
7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192500
SD-830
17-8
幹糸:12、鈎:17
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください