HAYABUSA
ライトヒラメ スタンダード フラッシュトリプル 1セット
用途
使用鈎:親鈎 チヌ 白
枝:75cm
種別
7/8-5
サイズ(号)
上鈎:7、下鈎:8、捨糸:3
本数
鈎:2本
適合ハリス(号)
5
内容量
1枚(1組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80192588
SD-189
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください