HAYABUSA
海戦吹き流し から鈎6m
用途
使用鈎:オキアミ専用 金
天秤仕掛け
全長(m)
6
本数
鈎:3本
内容量
1枚(2組)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80194015
SN-131
3-3
幹糸:3、鈎:3
3
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194024
SN-131
4-4
幹糸:4、鈎:4
4
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194040
SN-131
5-5
幹糸:5、鈎:5
5
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください