曜日別特売

落し込み ケイムラ&ホロ ショート 4本

落し込み ケイムラ&ホロ ショート 4本 - HAYABUSA落し込み ケイムラ&ホロ ショート 4本 - HAYABUSA落し込み ケイムラ&ホロ ショート 4本 - HAYABUSA落し込み ケイムラ&ホロ ショート 4本 - HAYABUSA
用途
扱いやすい全長2mの落とし込み仕掛
近年大流行の喰わせサビキ、落し込み釣りやタテ釣りとも呼ばれますが、食物連鎖を利用した合理的な釣りとして各地で人気を博しています。
今回「船極喰わせサビキ」シリーズに追加されたのは全長2mのショートロッド対応4本鈎です。
鯛ラバやジギングロッドなどのショートロッドにも対応し、乗合船からマイボートまで幅広く喰わせサビキを楽しんでもらえる扱いやすい仕様となっています。
また、鈎の胴打部分には激しいフラッシングで反射的にベイトに喰わせるホログラムシート、鈎全体には妖しい発色でベイトにアピールするケイムラコートを施しました。
鈎と加工
鈎はイサキ鈎の掛かりの良さは保持しつつ、線径を太軸化し更に強度を持たせた「強靭イサキ」を採用。胴打加工と直貼りしたホロシールのフラッシングでベイトの食性を刺激します。
ケイムラコート(発色時)
小魚の体色と似た蛍光紫の色に発色する特殊コーティング。妖しく光り、ベイトを誘う。
パラシュート仕様
鈎を下向きに取り付けることで、仕掛を落としながらベイトを掛けやすくなっています。
全長(m)2本数鈎:4本内容量1枚(1組)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80193184SS-4308-6幹糸:6、鈎:86
オープン
459
505(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193200SS-4308-8幹糸:8、鈎:88
オープン
479
527(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193209SS-43010-10幹糸:10、鈎:1010
オープン
479
527(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193218SS-43010-12幹糸:12、鈎:1012
オープン
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193227SS-43011-14幹糸:14、鈎:1114
オープン
549
604(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193236SS-43011-16幹糸:16、鈎:1116
オープン
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193245SS-43013-18幹糸:18、鈎:1318
オープン
619
681(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする