HAYABUSA
落し込み つくつくベイトパープル
用途
船上で扱いやすい!ショートロッド対応の全長ショート2m!
全長ショート2m
船上で扱いやすく、鯛ラバやジギング等のショートロッドに対応。
つくつくベイトパープル
なまめかしく、生物的なキラメキとパープルホロシールのフラッシングがベイトの食欲を強烈に刺激し、「強烈なエサ付き」を実現します。
強靭イサキ鈎
太ハリス対応で大物の強烈なパワーにもビクともしない「喰わせ専用設計鈎」
全長(m)
2
本数
鈎:4本
内容量
1枚(1組)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80193516
SS-436
8-8
幹糸:8、鈎:8
8
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193525
SS-436
10-10
幹糸:10、鈎:10
10
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193534
SS-436
10-12
幹糸:12、鈎:10
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193550
SS-436
11-14
幹糸:14、鈎:11
14
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193559
SS-436
11-16
幹糸:16、鈎:11
16
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193568
SS-436
13-18
幹糸:18、鈎:13
18
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください