HAYABUSA
船極アジ・真鯛 ショートから鈎
用途
使用鈎:オキアミ専用 金
枝:40cm
種別
5-4
全長(m)
1.7
サイズ(号)
幹糸:5、鈎:5
本数
鈎:2本
適合ハリス(号)
4
内容量
1枚(2組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80194207
SD-417
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください