実戦サビキ ブライトンケイムラショート

実戦サビキ ブライトンケイムラショート - HAYABUSA実戦サビキ ブライトンケイムラショート - HAYABUSA
用途
船上で扱いやすいショートロッド対応!全長ショート2m&4本鈎仕様!
「ブライトンケイムラ」仕様。なめらかな動きと淡い反射光、艶めかしく妖しく発色するケイムラ加工をプラスしました。アピールとナチュラルをMIXした擬餌が納得の釣果を約束します。
擦れに強い「フロロカーボンライン」採用。感度の良さと潮の流れにも負けないコシの強さが釣果アップに繋がります。
使用鈎:新アジ
枝:20cm
全長(m)2本数鈎:4本内容量1枚(1組)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80191495SS-1178-1.5幹糸:3、鈎:81.5
オープン
479
527(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191504SS-1179-2幹糸:4、鈎:92
オープン
479
527(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191520SS-11710-2.5幹糸:5、鈎:102.5
オープン
479
527(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191529SS-11711-3幹糸:5、鈎:113
オープン
479
527(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191538SS-11712-4幹糸:6、鈎:124
オープン
479
527(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする