海戦イサキ・アジ ケイムラ&ブライトンMIX&から鈎 4本鈎2セット

海戦イサキ・アジ ケイムラ&ブライトンMIX&から鈎 4本鈎2セット - HAYABUSA海戦イサキ・アジ ケイムラ&ブライトンMIX&から鈎 4本鈎2セット - HAYABUSA
用途
使用鈎:アジ 白 金/イサキ 白
天秤仕掛け
全長(m)2.4本数鈎:4本内容量1枚(2組)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80193805SE-3746-3上鈎:6、下鈎:7、幹糸:33
オープン
749
824(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193814SE-3746-3.5上鈎:6、下鈎:7、幹糸:3.53.5
オープン
749
824(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193830SE-3747-4上鈎:7、下鈎:8、幹糸:44
オープン
749
824(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする