HAYABUSA
鯛五目 胴突3本鈎2セット
用途
鯛を中心にカサゴやハマチ、イシモチ等何でも狙える万能五目胴突
ハリス絡みを抑えるヒネリなし鈎仕様
使用鈎:オキアミ専用 金
枝:40cm
全長(m)
2.2
本数
鈎:3本
内容量
1枚(2組)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80194146
SD-350
3-2.5
幹糸:4、鈎:3
2.5
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194155
SD-350
4-3
幹糸:5、鈎:4
3
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194164
SD-350
5-4
幹糸:6、鈎:5
4
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194180
SD-350
6-5
幹糸:7、鈎:6
5
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください