HAYABUSA
海戦イサキ・アジ ホロフラッシュ 3本鈎2セット 30cmハリス
用途
使用鈎:チヌ胴打 白 金
天秤仕掛け
全長(m)
2.3
本数
鈎:3本
内容量
1枚(2組)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80193909
SE-378
2-2
幹糸:2、鈎:2
2
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193918
SE-378
3-2.5
幹糸:2.5、鈎:3
2.5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193927
SE-378
3-3
幹糸:3、鈎:3
3
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください