喰わせサビキ タテ釣りスペシャル ホロフラッシュアピールMIX&サバ皮 7本鈎

喰わせサビキ タテ釣りスペシャル ホロフラッシュアピールMIX&サバ皮 7本鈎 - HAYABUSA喰わせサビキ タテ釣りスペシャル ホロフラッシュアピールMIX&サバ皮 7本鈎 - HAYABUSA喰わせサビキ タテ釣りスペシャル ホロフラッシュアピールMIX&サバ皮 7本鈎 - HAYABUSA
用途
SS423のサバ皮付バージョン。ベイトがアジの場合に特に効果を発揮する、しなやかで柔らかいサバ皮をプラスしました。
鈎と擬餌、加工
鈎はアジ鈎の掛かりの良さはそのままに、線径を太くすることにより強度アップした「アジ喰わせ胴打」を採用。胴打ち加工部分にはホロシールを直貼りし、アピール力の高いサバ皮をセットしました。
全長(m)2.8本数鈎:7本内容量1枚(1組)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80192886SS-4246-5幹糸:6、鈎:65
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192895SS-4247-6幹糸:7、鈎:76
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192904SS-4247-8幹糸:8、鈎:78
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192920SS-4248-10幹糸:10、鈎:810
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする