タテ釣りスペシャル つくつくベイトパープル 6本鈎

タテ釣りスペシャル つくつくベイトパープル 6本鈎 - HAYABUSAタテ釣りスペシャル つくつくベイトパープル 6本鈎 - HAYABUSA
用途
アジ鈎をベースに小鈎で線径の太い強靭仕様と、あらゆる角度からの光も反射する胴打の組み合わせによる喰わせ専用設計鈎【アジ喰わせ胴打】採用。
ナマめかしく生物的なキラメキと、パープルホロシートのフラッシングがベイトの食欲を刺激し「強烈なエサ付き」を実現。
鈎下向きパラシュート仕様。
幹糸とハリスの結束部に編み込み仕様の補強結びを採用。大物の強烈なパワーをしっかり受け止め、ハリス切れを防ぎます。
全長(m)2.45本数鈎:6本内容量1枚(1組)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80192755SS-4407-6幹糸:6、鈎:76
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192764SS-4407-8幹糸:8、鈎:78
オープン
749
824(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192780SS-4408-10幹糸:10、鈎:810
オープン
749
824(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192789SS-4408-12幹糸:12、鈎:812
オープン
789
868(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする