ヒラメ シングル 替鈎 2セット

ヒラメ シングル 替鈎 2セット - HAYABUSAヒラメ シングル 替鈎 2セット - HAYABUSA
用途使用鈎:上鈎 丸セイゴ 白/下鈎 伊勢尼 白全長(m)1.1本数鈎:2本内容量1枚(2組)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80194785SD-19217/12-6上鈎:17、下鈎:126
オープン
399
439(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194794SD-19218/13-7上鈎:18、下鈎:137
オープン
399
439(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194810SD-19218/13-8上鈎:18、下鈎:138
オープン
399
439(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする