HAYABUSA
落し込みトラップ オーロラサバ皮5セット
用途
取り付け方法簡単!様々な仕掛が「落し込み」仕掛に早変わり!
疑似には柔らかく小魚の喰いに違和感を与えないサバ皮を採用
鈎には掛かりやすく、かつ胴打仕様でフラッシング効果が期待できる「新アジ胴打鈎」を採用
使用鈎:新アジ胴打 金
種別
6-4
サイズ(号)
鈎:6
適合ハリス(号)
4
内容量
1枚(5組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80195135
IS-355
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください