HAYABUSA
落し込みトラップ ツイストスキンケイムラ 5セット
用途
取り付け方法簡単!様々な仕掛が「落し込み」仕掛に早変わり!
疑似には妖しく発色し、小魚を魅了する「ツイストケイムラスキン」を採用
使用鈎:小アジ 白
種別
7-4
サイズ(号)
鈎:7
適合ハリス(号)
4
内容量
1枚(5組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80195178
IS-359
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください