HAYABUSA
落し込みスペシャル キツネ太地胴打 シルバー&ホロフラッシュ フラッシャー6本鈎
用途
安心のスタンダードモデル!
全長3.75m&枝間55cm
全長が長いため幅広くベイトのタナを探ることができ、また、枝間が長いため鈎と鈎が干渉しにくく、魚が取り込みやすい。
鈎と加工
餌付き重視の掛かりに特化したキツネ鈎を最適線径で太軸化した「キツネ太地胴打」を採用。胴打加工と直貼りしたホロシールのフラッシングに加え、妖しく光る白フラッシャーでベイトの食性を刺激します。
全長(m)
3.75
本数
鈎:6本
内容量
1枚(1組)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80193464
SS-435
10-8
幹糸:8、鈎:10
8
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193480
SS-435
10-10
幹糸:10、鈎:10
10
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193489
SS-435
10-12
幹糸:12、鈎:10
12
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193498
SS-435
11-14
幹糸:14、鈎:11
14
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193507
SS-435
11-16
幹糸:16、鈎:11
16
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください