HAYABUSA
海戦イサキ・アジ ケイムラ&ブライトンMIX 3本鈎2セット
用途
使用鈎:アジ 白 金
天秤仕掛け
全長(m)
1.9
本数
鈎:3本
内容量
1枚(2組)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80193875
SE-376
6-3
幹糸:3、鈎:6
3
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193884
SE-376
6-3.5
幹糸:3.5、鈎:6
3.5
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193900
SE-376
7-4
幹糸:4、鈎:7
4
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください