曜日別特売

船カサゴ・ガシラ五目 2本鈎3セット

船カサゴ・ガシラ五目 2本鈎3セット - HAYABUSA船カサゴ・ガシラ五目 2本鈎3セット - HAYABUSA
用途
使用鈎:チヌひねりなし 白
枝:30cm
全長(m)1.2本数鈎:2本内容量1枚(3組)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80195056SD-8182-2幹糸:4、鈎:22
オープン
519
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
80195065SD-8183-3幹糸:5、鈎:33
オープン
519
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
80195074SD-8184-4幹糸:6、鈎:44
オープン
519
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
80195090SD-8185-5幹糸:7、鈎:55
オープン
519
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする