HAYABUSA
船極根魚五目 ハタ胴突 夜光アピール2本鈎2セット
用途
「高感度フロロカーボンハリス」仕様。
「ハイアピール夜光鈎」仕様。鋭さと強度を両立した高品質鈎に、妖しく発光する夜光コーティングを施しました。
妖しく光って誘う「発光玉」仕様。光量の少ない曇りの日、朝夕のまだ薄暗い時間帯であっても魚にエサを認識させる目印になります。
使用鈎:丸セイゴ 白
全長(m)
1.1
本数
鈎:2本
内容量
1枚(2組)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80194250
SD-769
12-3
幹糸:5、鈎:12
3
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194259
SD-769
13-4
幹糸:6、鈎:13
4
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194268
SD-769
14-5
幹糸:7、鈎:14
5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194277
SD-769
15-6
幹糸:8、鈎:15
6
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください