曜日別特売

落し込みシルバー&ホロ大ヒラマサストロング6本鈎

落し込みシルバー&ホロ大ヒラマサストロング6本鈎 - HAYABUSA落し込みシルバー&ホロ大ヒラマサストロング6本鈎 - HAYABUSA
用途
大型ヒラマサ対応のストロングスペック!実績が物語る高性能、船仕掛の定番「船極シリーズ」に新ラインナップが追加。
大型対応ストロングスペック
大型ヒラマサなどを想定した「シリーズ最強鈎」と、瀬ズレによるラインブレイクを考慮した「オールフロロカーボン仕様」で武装した磐石ストロングスペック。
シルバーメッキ&ホロフラッシュ+フラッシャー
ギラつき過ぎない絶妙な光沢でアピールするシルバーメッキと、フラット面にはフラッシングホロシートを直貼りすることで、より強いキラメキ効果を発揮しベイトを釘付けにします。
極太喰わせ胴打
ハヤブサ史上最強スペックを纏った、大型青物と対峙できる極太線径と、小魚を掛けやすい小鈎に仕上げた「喰わせ専用設計鈎」。
パラシュート仕様
ハリを下向きにしたことで仕掛を落としながらのエサ付け(ベイトの鈎掛かり)を容易にしました。
全長(m)3.85サイズ(号)鈎:10本数鈎:6本内容量1枚(1組)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
適合ハリス(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80193586SS-43710-1818
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193595SS-43710-2020
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193577SS-43710-1616
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする