HAYABUSA
ヒラメ 固定式シングル 2本鈎2セット
用途
使用鈎:上鈎 丸セイゴ 白/下鈎 伊勢尼 白
枝:85cm
全長(m)
1.5
本数
鈎:2本
内容量
1枚(2組)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80194688
SD-190
17/12-6
上鈎:17、下鈎:12、幹糸:7、捨糸:5
6
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194697
SD-190
18/13-7
上鈎:18、下鈎:13、幹糸:8、捨糸:5
7
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194706
SD-190
18/13-8
上鈎:18、下鈎:13、幹糸:10、捨糸:5
8
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194715
SD-190
20/14-10
上鈎:20、下鈎:14、幹糸:12、捨糸:5
10
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194724
SD-190
10/14-12
上鈎:20、下鈎:14、幹糸:14、捨糸:5
12
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください