HAYABUSA
船極メバル 枝40cm回転ビーズ3本鈎2セット
用途
使用鈎:一撃メバル 上黒
枝:40cm
全長(m)
2.5
本数
鈎:3本
内容量
1枚(2組)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80194374
SD-606
6-1
幹糸:1.5、鈎:6
1
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194390
SD-606
7-1
幹糸:1.5、鈎:7
1
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194399
SD-606
8-1.2
幹糸:2、鈎:8
1.2
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194408
SD-606
9-1.5
幹糸:2、鈎:9
1.5
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください